Referenzen
NTN:AXK1116
Rubix:169379
EAN:4547359023060




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : AXK 1116 (NTN) Axial-Nadelkranz NTN
Axial-Nadellager
Axial-Nadelkranz AXK
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x105x4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 230 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 4 mm |
| Serie | axk |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 279000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 56500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen