Referenzen
NTN:AXK1107
Rubix:172002
EAN:4547359022971



Produktdetails : AXK 1107 (NTN) Axial-Nadelkranz NTN
Axial-Nadellager
Axial-Nadelkranz AXK
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x52x2 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 2 mm |
| Serie | axk |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 81500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17800 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
