Referenzen
NTN:GS81118
Rubix:833087
EAN:4547359067521




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 92 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 6,5 mm |
Produktdetails : GS 81118 (NTN) Gehäusescheibe NTN
Scheibe für Außenzentrierung Anschläge
Gehäusescheibe NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x6,5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 265 g |
| Innendurchmesser | 92 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 6,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | 81100 |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen