Kegelrollenlager NTN 4T-LM501349, Außendurchmesser: 57 mm | Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 19.812 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-LM501349
Rubix:3302758
EAN:4547359482232




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 57 mm |
| Breite | 19,812 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-LM501349 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 76x76x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 223 g |
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
| Außendurchmesser | 57 mm |
| Breite | 19,812 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 69500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 56 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage