Kegelrollenlager NTN 4T-47687, Außendurchmesser: 108 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 33.338 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-47687
Rubix:3302741
EAN:4547359534214




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 108 mm |
| Breite | 33,338 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-47687 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 133x133x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1160 g |
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 108 mm |
| Breite | 33,338 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 235000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 153 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage