Kegelrollenlager NTN 4T-25523, Außendurchmesser: 82.931 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 22.225 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-25523
Rubix:3302544
EAN:4547359523850




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82,931 mm |
| Breite | 22,225 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-25523 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 93x93x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 260 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 82,931 mm |
| Breite | 22,225 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen