Kegelrollenlager NTN 4T-M86643, Außendurchmesser: 50 mm | Innendurchmesser: 25.4 mm | Breite: 21.433 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-M86643
Rubix:907236
EAN:4547359489804




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 21,433 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-M86643 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47,43x47,43x21,433 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 252 g |
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 21,433 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 51500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage