Kegelrollenlager NTN 4T-LM67048L/LM67010, Außendurchmesser: 59.131 mm | Innendurchmesser: 31.75 mm | Breite: 15.875 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-LM67048L/LM67010
Rubix:907192
EAN:4547359482683




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 59,131 mm |
| Breite | 15,875 mm |
Produktdetails : 4T-LM67048L/LM67010 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 59,131x59,131x15,875 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 200 g |
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
| Außendurchmesser | 59,131 mm |
| Breite | 15,875 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 41000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 345000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen