Kegelrollenlager NTN 4T-LM603012, Außendurchmesser: 77.788 mm | Innendurchmesser: 177.8 mm | Breite: 16.667 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-LM603012
Rubix:907182
EAN:4547359482416
4T-LM603012 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser177,8 mm
Außendurchmesser77,788 mm
Breite16,667 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-LM603012 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)77,788x77,788x16,667 mm
Bruttogewicht156 g
Innendurchmesser177,8 mm
Außendurchmesser77,788 mm
Breite16,667 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
7,25 exkl. MwSt.
/ Stück
8,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an