Kegelrollenlager NTN 4T-L21549/L21511, Außendurchmesser: 34.989 mm | Innendurchmesser: 15.875 mm | Breite: 10.998 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:4T-L21549/L21511
Rubix:907097
EAN:4547359668957
4T-L21549/L21511 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15,875 mm
Außendurchmesser34,989 mm
Breite10,998 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-L21549/L21511 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34,988x34,988x11 mm
Bruttogewicht58 g
Innendurchmesser15,875 mm
Außendurchmesser34,989 mm
Breite10,998 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r13700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,98 exkl. MwSt.
/ Stück
41,63 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an