Kegelrollenlager NTN 4T-HM801349/HM801310, Außendurchmesser: 82.55 mm | Innendurchmesser: 40.483 mm | Breite: 29.37 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-HM801349/HM801310
Rubix:906906
EAN:4547359668216




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40,483 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 82,55 mm |
| Breite | 29,37 mm |
Produktdetails : 4T-HM801349/HM801310 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 82,55x82,55x28,575 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 742 g |
| Innendurchmesser | 40,483 mm |
| Außendurchmesser | 82,55 mm |
| Breite | 29,37 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 117000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 87000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage