Kegelrollenlager NTN 4T-H715348/H715311, Außendurchmesser: 136.525 mm | Innendurchmesser: 77.788 mm | Breite: 46.038 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-H715348/H715311
Rubix:906845
EAN:4547359824070
4T-H715348/H715311 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser77,788 mm
Außendurchmesser136,525 mm
Breite46,038 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-H715348/H715311 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)136,525x136,525x46,038 mm
Bruttogewicht2840 g
Innendurchmesser77,788 mm
Außendurchmesser136,525 mm
Breite46,038 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r355000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr224000 N
Zolltarifcode84822000
206,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an