Kegelrollenlager NTN 4T-99100, Außendurchmesser: 254 mm | Innendurchmesser: 152.4 mm | Breite: 47.625 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-99100
Rubix:906811
EAN:4547359591248




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 254 mm |
| Breite | 47,625 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-99100 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 254x254x47,625 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4379 g |
| Innendurchmesser | 152,4 mm |
| Außendurchmesser | 254 mm |
| Breite | 47,625 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage