Kegelrollenlager NTN 4T-6379/6320, Außendurchmesser: 135.755 mm | Innendurchmesser: 65.088 mm | Breite: 53.975 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:4T-6379/6320
Rubix:906654
EAN:4547359670899
4T-6379/6320 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65,088 mm
Außendurchmesser135,755 mm
Breite53,975 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-6379/6320 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)135,755x135,755x53,975 mm
Bruttogewicht3758 g
Innendurchmesser65,088 mm
Außendurchmesser135,755 mm
Breite53,975 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r380000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr278000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,88 exkl. MwSt.
/ Stück
280,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an