Kegelrollenlager NTN 4T-595, Außendurchmesser: 147.638 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 36.322 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-595
Rubix:906637
EAN:4547359541564
4T-595 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser147,638 mm
Breite36,322 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-595 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)147,638x147,638x36,322 mm
Bruttogewicht2000 g
Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser147,638 mm
Breite36,322 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r279000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18000 N
Zolltarifcode84822000
93,23 exkl. MwSt.
/ Stück
110,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an