Kegelrollenlager NTN 4T-593X, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm | Breite: 27 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-593X
Rubix:906630
EAN:4547359541502
4T-593X (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-593X (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x150x27 mm
Bruttogewicht170 g
Innendurchmesser88,9 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite27 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
54,80 exkl. MwSt.
/ Stück
65,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an