Kegelrollenlager NTN 4T-592, Außendurchmesser: 152.4 mm | Innendurchmesser: 61.976 mm | Breite: 30.162 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-592
Rubix:906625
EAN:4547359541441
4T-592 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser61,976 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite30,162 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-592 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)152,4x152,4x33,338 mm
Bruttogewicht1162 g
Innendurchmesser61,976 mm
Außendurchmesser152,4 mm
Breite30,162 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
75,85 exkl. MwSt.
/ Stück
90,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an