Kegelrollenlager NTN 4T-580/572, Außendurchmesser: 139.992 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 36.512 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-580/572
Rubix:906620
EAN:4547359670806
4T-580/572 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser139,992 mm
Breite36,512 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-580/572 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)139,992x139,992x36,512 mm
Bruttogewicht2226 g
Innendurchmesser82,55 mm
Außendurchmesser139,992 mm
Breite36,512 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r265000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr178000 N
Zolltarifcode84822000
86,30 exkl. MwSt.
/ Stück
102,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an