Kegelrollenlager NTN 4T-539, Außendurchmesser: 77 mm | Innendurchmesser: 53.975 mm | Breite: 36.957 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-539
Rubix:906576
EAN:4547359540703
4T-539 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser77 mm
Breite36,957 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-539 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)107,95x107,95x36,957 mm
Bruttogewicht913 g
Innendurchmesser53,975 mm
Außendurchmesser77 mm
Breite36,957 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r177000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr141000 N
Zolltarifcode84822000
49,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an