Kegelrollenlager NTN 4T-414, Außendurchmesser: 88.5 mm | Innendurchmesser: 85.5 mm | Breite: 22.225 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-414
Rubix:906432
EAN:4547359533255




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88,5 mm |
| Breite | 22,225 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-414 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 88,5x88,5x22,225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 343 g |
| Innendurchmesser | 85,5 mm |
| Außendurchmesser | 88,5 mm |
| Breite | 22,225 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage