Kegelrollenlager Timken 14131/14276, Außendurchmesser: 69.012 mm | Innendurchmesser: 33.338 mm | Breite: 19.845 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:14131/14276
Rubix:701290
EAN:0053893780092


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 33,338 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,012 mm |
| Breite | 19,845 mm |
Produktdetails : 14131/14276 (TIM) Kegelrollenlager Timken
KEGELROLLENLAGER KOMPLETT TIMKEN
KEGELROLLENLAGER KOMPLETT TIMKEN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 33,338 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 69,012 mm |
| Breite | 19,845 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,318 kg |
| Serie | 14000 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 19,845 mm |
| Norm | abma (bearing numbering system in inches) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 61700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 54600 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen