Kegelrollenlager NTN 4T-28584/28521, Außendurchmesser: 92.075 mm | Innendurchmesser: 52.388 mm | Breite: 24.608 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-28584/28521
Rubix:906093
EAN:4547359299014




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52,388 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 92,075 mm |
| Breite | 24,608 mm |
Produktdetails : 4T-28584/28521 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92,075x92,075x24,608 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 674 g |
| Innendurchmesser | 52,388 mm |
| Außendurchmesser | 92,075 mm |
| Breite | 24,608 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 116000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 83500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen