Kegelrollenlager NTN 4T-21212, Außendurchmesser: 53.975 mm | Innendurchmesser: 49.38 mm | Breite: 15.875 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
NTN:4T-21212
Rubix:905982
EAN:4547359518344
4T-21212 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser49,38 mm
Außendurchmesser53,975 mm
Breite15,875 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 4T-21212 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)53,975x53,975x15,875 mm
Bruttogewicht105 g
Innendurchmesser49,38 mm
Außendurchmesser53,975 mm
Breite15,875 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Normiso 355
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,58 exkl. MwSt.
/ Stück
16,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an