Kegelrollenlager NTN 4T-07087X, Außendurchmesser: 37.5 mm | Innendurchmesser: 22.225 mm | Breite: 14.26 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-07087X
Rubix:905813
EAN:4547359663709




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,5 mm |
| Breite | 14,26 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-07087X (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50,005x50,005x14,26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 101 g |
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
| Außendurchmesser | 37,5 mm |
| Breite | 14,26 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage