Kegelrollenlager NTN 4T-LM12749/LM12710, Außendurchmesser: 45.237 mm | Innendurchmesser: 21.986 mm | Breite: 15.494 mm

NTN - Kegelrollenlager - 4T-LM12749/LM12710

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-LM12749/LM12710
Rubix:2287233
EAN:4547359481679
4T-LM12749/LM12710 (NTN) Kegelrollenlager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser21,986 mm
Außendurchmesser45,237 mm
Breite15,494 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-LM12749/LM12710 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x45x17 mm
Bruttogewicht125 g
Innendurchmesser21,986 mm
Außendurchmesser45,237 mm
Breite15,494 mm
Gewicht116 kg
Serietrb inch
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r34000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
15,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an