Kegelrollenlager NTN 4T-33275/33462, Außendurchmesser: 117.475 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 30.162 mm
NTN Kegelrollenlager 33200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-33275/33462
Rubix:906247
EAN:4547359669824




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 30,162 mm |
Produktdetails : 4T-33275/33462 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 117,475x117,475x30,162 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,29 g |
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
| Außendurchmesser | 117,475 mm |
| Breite | 30,162 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 33200 |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 175000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 117000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen