Kegelrollenlager NTN 33024U, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 48 mm

NTN Kegelrollenlager 33000

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:33024U
Rubix:905728
EAN:4547359752403
33024 U (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 33024 U (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)180x180x48 mm
Bruttogewicht4210 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite48 mm
Lagerspielcn
Serie33000
Käfigstahl
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r520000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr293000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,58 exkl. MwSt.
/ Stück
308,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an