Kegelrollenlager NTN 32930XU, Außendurchmesser: 210 mm | Innendurchmesser: 150 mm | Breite: 38 mm

NTN Kegelrollenlager 32900

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
NTN:32930XU
Rubix:905708
EAN:4547359529883
32930 XU (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 32930 XU (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)210x210x38 mm
Bruttogewicht4010 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite38 mm
Lagerspielcn
Serie32900
Käfigstahl
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r490000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr268000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
401,89 exkl. MwSt.
/ Stück
478,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an