Präzisions-/ Spindellager NTN 7002UADG/GLP42, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm

NTN Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:7002UADG/GLP42
Rubix:3304706
EAN:4547359873801
7002UADG/GLP42 (NTN) Schrägkugellager
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7002 UADG/GLP42 (NTN) Schrägkugellager NTN


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x32x9 mm
Bruttogewicht30 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r3550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6350 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,64 exkl. MwSt.
/ Stück
136,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an