M-UCT 207D1 (NTN) Spannlagereinheit, ohne Deckel NTN

NTN Gehäuselager UCT200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:M-UCT207D1
Rubix:911336
EAN:4547359765601
M-UCT 207D1 (NTN) Spannlagereinheit, ohne Deckel NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite42,9 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-UCT 207D1 (NTN) Spannlagereinheit, ohne Deckel NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinheit, ohne Deckel NTN

Stärken

Très polyvalente et interchangeable wording preserved? No. Wait produce German translation.

Anwendungen

Vorhandensein von SVHC >0,1% - Stoff: Blei
CAS: 7439-92-1
Konzentration: 1 - 10%

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)72x72x42 mm
Bruttogewicht1701 g
Innendurchmesser35 mm
Breite42,9 mm
Werkstoffgusseisen
Serieuct200
Außendurchmesser72 mm
Gewicht0 kg
Zolltarifcode84832000
48,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen