Referenzen
SNR:SEST.208.CO
Rubix:678258
EAN:3413529552443



Produktdetails : SEST 208COE (SNR) Stehlagereinheit (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitExzenterspannring,Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
Spannlagereinheit mit Aufnahme für Gewindestange und Mutter, nachschmierbar, Niro Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, zwei nicht abgedichtete Niro Schutzkappen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Achshöhe | 88 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Serie | sest200 |
| Gewicht | 2,52 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22800 N |
| Breite | 30,2 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage