M-UCFL 204D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN
NTN Gehäuselager UCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:M-UCFL204D1
Rubix:911309
EAN:4547359765472




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Produktdetails : M-UCFL 204D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval, ohne Deckel NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x65x38 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 446 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | gussstahl |
| Höhe | 33,3 mm |
| Länge | 113 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std