Rillenkugellager NTN 6204LLBC3/5K, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm
NTN - Einreihiges Rillenkugellager - 6204LLBC3/5K
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6204LLBC3/5K
Rubix:907912
EAN:4547359561708




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6204 LLBC3/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN
Dieses einreihige Rillenkugellager von NTN vereint Leistung, Robustheit und Schutz vor Verunreinigungen – für einen zuverlässigen und langlebigen Einsatz. Dank des erhöhten Lagerspiels (C3) und der reibungsfreien NBR-Dichtungen mit Metalleinlage (LLB) gewährleistet es einen ruhigen Lauf mit geringer Reibung. Ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen und geringem Wartungsaufwand.
Eigenschaften:
Das Rillenkugellager verfügt über tiefe Laufbahnen in Innen- und Außenring und kann somit radiale wie auch axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen. Das erweiterte radiale Lagerspiel C3 reduziert die Reibung durch mehr Freiraum zwischen Kugeln und Laufbahnen. Das sorgt für einen gleichmäßigeren Lauf, verringert interne Spannungen und steigert die Energieeffizienz bei gleichzeitiger Minimierung des Verschleißes.
Die Käfigführung aus Stahlblech verleiht dem Lager hohe Stoßfestigkeit und Stabilität bei wechselnden Belastungen. Die Dichtungen bilden eine wirksame Barriere gegen Schmutz und halten das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren. Dank ihrer reibungsfreien Konstruktion senken sie den Bewegungswiderstand und die Wärmeentwicklung – ideal für hohe Drehzahlen, verbesserte Energieeffizienz und eine längere Lebensdauer.
Das Lager ist mit 5K-Schmierstoff vorgeschmiert.
Wartung:
Dank seiner optimierten Bauweise ist dieses Lager äußerst wartungsarm. Die reibungsfreien Dichtungen verhindern das Eindringen von Schmutz und bewahren die interne Schmierung – das reduziert die Wartungsintervalle erheblich. Regelmäßige Kontrollen von Geräuschentwicklung, Vibrationen und Temperatur werden empfohlen, um eventuelle Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Ausgestattet mit reibungsfreien NBR-Dichtungen mit Metalleinsatz (LLB), bietet das Lager einen effektiven Schutz vor Staub und festen Partikeln. Gleichzeitig wird die Feuchtigkeitsaufnahme begrenzt. Auch wenn die Dichtungen keine vollständige Flüssigkeitsabdichtung bieten, übertreffen sie herkömmliche Metallabdeckungen deutlich bei der Schmiermittelretention.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und mechanischen Lösungen und steht für innovative Produkte zur Steigerung der Anlagenperformance. Mit zahlreichen Produktionsstandorten und dutzenden Vertriebsbüros auf fünf Kontinenten bedient NTN ein breites Branchenspektrum, darunter Automobilindustrie, Luftfahrt, Energie und Schwerindustrie. Dank fortschrittlicher technischer Expertise und einer starken Innovationskultur entwickelt das Unternehmen hochpräzise Lagerlösungen für anspruchsvollste Betriebsbedingungen – mit dem Ziel, Effizienz und Lebensdauer von Maschinen nachhaltig zu verbessern.
Stärken:
• Geringere Reibung durch C3-Lagerspiel – für höhere Energieeffizienz und hohe Drehzahlen
• Zuverlässiger Schutz vor Verunreinigungen durch reibungsfreie Dichtungen – für eine längere Lebensdauer
• Wartungsarm dank optimierter Schmierung und wirksamer Schmierstoffspeicherung
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und axialen Kräften – für mehr Stabilität unter variablen Bedingungen
• Niedriger Geräuschpegel und reduzierte Vibration – für einen leisen und gleichmäßigen Betrieb
Anwendungen:
Jenes Rillenkugellager eignet sich für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, bei denen Schutz vor Schmutzpartikeln und die Fähigkeit zur Aufnahme kombinierter Belastungen gefragt sind.
Es wird häufig in Elektromotoren, industriellen Pumpen und Lüftern eingesetzt, wo seine geringe Reibung und hohe Lebensdauer die Betriebssicherheit steigern. Auch in Förderanlagen und Materialflusssystemen überzeugt es durch zuverlässige Leistung in staubigen Umgebungen.
In der Lebensmittelverarbeitung und der maritimen Industrie bietet es soliden Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz. Zudem ist es ideal für Haushaltsgeräte und Landmaschinen, wo es auch unter anspruchsvollen Bedingungen einen stabilen Betrieb sicherstellt.
Eigenschaften:
Das Rillenkugellager verfügt über tiefe Laufbahnen in Innen- und Außenring und kann somit radiale wie auch axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen. Das erweiterte radiale Lagerspiel C3 reduziert die Reibung durch mehr Freiraum zwischen Kugeln und Laufbahnen. Das sorgt für einen gleichmäßigeren Lauf, verringert interne Spannungen und steigert die Energieeffizienz bei gleichzeitiger Minimierung des Verschleißes.
Die Käfigführung aus Stahlblech verleiht dem Lager hohe Stoßfestigkeit und Stabilität bei wechselnden Belastungen. Die Dichtungen bilden eine wirksame Barriere gegen Schmutz und halten das Schmiermittel zuverlässig im Lagerinneren. Dank ihrer reibungsfreien Konstruktion senken sie den Bewegungswiderstand und die Wärmeentwicklung – ideal für hohe Drehzahlen, verbesserte Energieeffizienz und eine längere Lebensdauer.
Das Lager ist mit 5K-Schmierstoff vorgeschmiert.
Wartung:
Dank seiner optimierten Bauweise ist dieses Lager äußerst wartungsarm. Die reibungsfreien Dichtungen verhindern das Eindringen von Schmutz und bewahren die interne Schmierung – das reduziert die Wartungsintervalle erheblich. Regelmäßige Kontrollen von Geräuschentwicklung, Vibrationen und Temperatur werden empfohlen, um eventuelle Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Ausgestattet mit reibungsfreien NBR-Dichtungen mit Metalleinsatz (LLB), bietet das Lager einen effektiven Schutz vor Staub und festen Partikeln. Gleichzeitig wird die Feuchtigkeitsaufnahme begrenzt. Auch wenn die Dichtungen keine vollständige Flüssigkeitsabdichtung bieten, übertreffen sie herkömmliche Metallabdeckungen deutlich bei der Schmiermittelretention.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern und mechanischen Lösungen und steht für innovative Produkte zur Steigerung der Anlagenperformance. Mit zahlreichen Produktionsstandorten und dutzenden Vertriebsbüros auf fünf Kontinenten bedient NTN ein breites Branchenspektrum, darunter Automobilindustrie, Luftfahrt, Energie und Schwerindustrie. Dank fortschrittlicher technischer Expertise und einer starken Innovationskultur entwickelt das Unternehmen hochpräzise Lagerlösungen für anspruchsvollste Betriebsbedingungen – mit dem Ziel, Effizienz und Lebensdauer von Maschinen nachhaltig zu verbessern.
Stärken:
• Geringere Reibung durch C3-Lagerspiel – für höhere Energieeffizienz und hohe Drehzahlen
• Zuverlässiger Schutz vor Verunreinigungen durch reibungsfreie Dichtungen – für eine längere Lebensdauer
• Wartungsarm dank optimierter Schmierung und wirksamer Schmierstoffspeicherung
• Hohe Belastbarkeit bei radialen und axialen Kräften – für mehr Stabilität unter variablen Bedingungen
• Niedriger Geräuschpegel und reduzierte Vibration – für einen leisen und gleichmäßigen Betrieb
Anwendungen:
Jenes Rillenkugellager eignet sich für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, bei denen Schutz vor Schmutzpartikeln und die Fähigkeit zur Aufnahme kombinierter Belastungen gefragt sind.
Es wird häufig in Elektromotoren, industriellen Pumpen und Lüftern eingesetzt, wo seine geringe Reibung und hohe Lebensdauer die Betriebssicherheit steigern. Auch in Förderanlagen und Materialflusssystemen überzeugt es durch zuverlässige Leistung in staubigen Umgebungen.
In der Lebensmittelverarbeitung und der maritimen Industrie bietet es soliden Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz. Zudem ist es ideal für Haushaltsgeräte und Landmaschinen, wo es auch unter anspruchsvollen Bedingungen einen stabilen Betrieb sicherstellt.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 106 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14200 N |
| Gewicht | 0,199 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen