Rillenkugellager SKF W 6302-2RS1, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:W 6302-2RS1
Rubix:314754
Hersteller:49466
EAN:7316570519761


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : W 6302-2RS1 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben (VA) SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager, das sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen kann, überzeugt durch seine Robustheit und einfache Montage. Die Gummilippendichtungen sorgen auch unter anspruchsvollen Bedingungen für eine optimale Abdichtung, während der Edelstahl eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit bietet. Dies verlängert die Lebensdauer des Lagers und minimiert den Wartungsaufwand.
Eigenschaften:
Das Lager ist für Anwendungen konzipiert, die sowohl radiale Belastungen als auch moderate axiale Lasten erfordern. Der Edelstahl bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und ist ideal für feuchte, salzhaltige oder chemisch belastete Umgebungen. Die Nitrilkautschuk-(NBR)-Dichtungen auf beiden Seiten sorgen für eine wirksame Abdichtung, verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und halten das Schmiermittel zuverlässig zwischen den Wälzelementen. Das Lager zeichnet sich durch einen leisen Betrieb aus, mit reduzierten Geräusch- und Vibrationswerten, und eignet sich gleichzeitig für hohe Drehzahlen.
Wartung:
Das Rillenkugellager ist werkseitig von SKF vorgefettet und erfordert keinen besonderen Wartungsaufwand. Dennoch wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen und zwar:
• Kontrolle der Dichtungen auf Risse, Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
• Überprüfung von Ausrichtung und radialem Spiel.
• Überwachung der Betriebstemperatur.
• Analyse von Geräuschen und Vibrationen.
Diese Kontrollen helfen, potenzielle Defekte frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer des Lagers zu maximieren.
Dichtungen:
Das Lager ist mit beidseitigen NBR-Gummilippendichtungen ausgestattet, die einen hohen Schutz vor Verunreinigungen wie Staub, Wasser und leichten Chemikalien (z. B. verdünnte Säuren, Laugen und Öle) bieten. NBR-Gummi ist besonders beständig gegen Öle und Fette, wodurch ein sauberes Schmiermittelumfeld erhalten bleibt. Obwohl die Dichtungen die Lebensdauer des Lagers verlängern, erzeugen sie einen leichten Reibmoment, der die maximal mögliche Drehzahl und die Gesamteffizienz geringfügig reduziert.
Informationen zur Marke:
SKF ist ein 1907 gegründetes schwedisches Unternehmen, das sich auf Lager- und Dichtungslösungen spezialisiert hat. Durch kontinuierliche Innovation bietet SKF hochwertige Produkte, die die Effizienz und Zuverlässigkeit industrieller Systeme optimieren. Mit weltweit mehreren zehntausend Mitarbeitern zählt SKF zu den führenden Anbietern auf dem Markt für Lagertechnik.
Stärken:
• Hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl.
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen dank Gummilippendichtungen.
• Leiser Betrieb mit reduzierten Geräusch- und Vibrationswerten.
• Geeignet für feuchte und korrosive Umgebungen.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich besonders für feuchte, korrosive oder staubige Umgebungen. Es wird häufig in der Lebensmittel-, Landwirtschafts-, Pharma- und Schifffahrtsindustrie eingesetzt. Typische Anwendungen sind Förderanlagen, Handlingsysteme und Verpackungsmaschinen, bei denen Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Bedingungen entscheidend sind.
Eigenschaften:
Das Lager ist für Anwendungen konzipiert, die sowohl radiale Belastungen als auch moderate axiale Lasten erfordern. Der Edelstahl bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und ist ideal für feuchte, salzhaltige oder chemisch belastete Umgebungen. Die Nitrilkautschuk-(NBR)-Dichtungen auf beiden Seiten sorgen für eine wirksame Abdichtung, verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und halten das Schmiermittel zuverlässig zwischen den Wälzelementen. Das Lager zeichnet sich durch einen leisen Betrieb aus, mit reduzierten Geräusch- und Vibrationswerten, und eignet sich gleichzeitig für hohe Drehzahlen.
Wartung:
Das Rillenkugellager ist werkseitig von SKF vorgefettet und erfordert keinen besonderen Wartungsaufwand. Dennoch wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen und zwar:
• Kontrolle der Dichtungen auf Risse, Beschädigungen oder Undichtigkeiten.
• Überprüfung von Ausrichtung und radialem Spiel.
• Überwachung der Betriebstemperatur.
• Analyse von Geräuschen und Vibrationen.
Diese Kontrollen helfen, potenzielle Defekte frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer des Lagers zu maximieren.
Dichtungen:
Das Lager ist mit beidseitigen NBR-Gummilippendichtungen ausgestattet, die einen hohen Schutz vor Verunreinigungen wie Staub, Wasser und leichten Chemikalien (z. B. verdünnte Säuren, Laugen und Öle) bieten. NBR-Gummi ist besonders beständig gegen Öle und Fette, wodurch ein sauberes Schmiermittelumfeld erhalten bleibt. Obwohl die Dichtungen die Lebensdauer des Lagers verlängern, erzeugen sie einen leichten Reibmoment, der die maximal mögliche Drehzahl und die Gesamteffizienz geringfügig reduziert.
Informationen zur Marke:
SKF ist ein 1907 gegründetes schwedisches Unternehmen, das sich auf Lager- und Dichtungslösungen spezialisiert hat. Durch kontinuierliche Innovation bietet SKF hochwertige Produkte, die die Effizienz und Zuverlässigkeit industrieller Systeme optimieren. Mit weltweit mehreren zehntausend Mitarbeitern zählt SKF zu den führenden Anbietern auf dem Markt für Lagertechnik.
Stärken:
• Hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl.
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen dank Gummilippendichtungen.
• Leiser Betrieb mit reduzierten Geräusch- und Vibrationswerten.
• Geeignet für feuchte und korrosive Umgebungen.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich besonders für feuchte, korrosive oder staubige Umgebungen. Es wird häufig in der Lebensmittel-, Landwirtschafts-, Pharma- und Schifffahrtsindustrie eingesetzt. Typische Anwendungen sind Förderanlagen, Handlingsysteme und Verpackungsmaschinen, bei denen Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Bedingungen entscheidend sind.
Stärken
- Höhere Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 78,4 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | w |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9950 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std