Rillenkugellager NTN 6209ZNR, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200 Z

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:6209ZNR
Rubix:682041
EAN:4547359365023
6209 ZNR (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6209 ZNR (NTN) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NTN


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Deflektor einseitig
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x85x19 mm
Bruttogewicht41 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite19 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielcn
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36000 N
Gewicht0,601 kg
Zolltarifcode84821090
30,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an