Rillenkugellager NTN 6215LLUNR/2AS, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6200 LLU

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6215LLUNR/2AS
Rubix:908127
EAN:4547359370928
6215 LLUNR/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6215 LLUNR/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN


Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke NTN ist eine vielseitige und zuverlässige Lösung für verschiedenste industrielle Anwendungen. Dank seiner einfachen und effektiven Bauweise sorgt das Lager für einen geräuscharmen Betrieb und geringen Wartungsaufwand – ideal für anspruchsvolle industrielle Einsatzbedingungen.​

Eigenschaften:
Das Rillenkugellager verfügt über tiefe Laufbahnen in Innen- und Außenring, was ihm eine hohe Tragfähigkeit bei radialen Belastungen sowie moderate axiale Belastbarkeit in beide Richtungen verleiht. Beidseitig mit Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)-Dichtlippen ausgestattet, schützt es zuverlässig vor Verunreinigungen wie Staub und Wasser und hält gleichzeitig das Schmiermittel sicher im Inneren. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Kugeln, reduziert Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Eine umlaufende Nut im Außenring erlaubt die Montage eines Sicherungsrings und erleichtert so die axiale Fixierung des Lagers im Gehäuse sowie dessen Montage und Demontage.

Wartung:
Werksseitig lebensdauergeschmiert, erfordert dieses Lager kein Nachschmieren. Dank der hochwertigen Gummidichtungen ist der Wartungsaufwand minimal. Dennoch wird empfohlen, die Betriebsbedingungen regelmäßig zu überwachen – insbesondere Temperatur und Vibrationen – um potenzielle Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen. Regelmäßige Inspektionen tragen dazu bei, eine optimale Leistung sicherzustellen und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.

Dichtungen:
Ausgestattet mit beidseitigen Dichtlippen aus NBR-Kautschuk, bietet dieses Lager hervorragenden Schutz gegen äußere Einflüsse wie Staub, Feuchtigkeit und andere unerwünschte Partikel. Die effektive Abdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und bewahrt das Schmiermittel im Lagerinneren – für zuverlässige Performance auch in anspruchsvollen Umgebungen.

Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von hochwertigen Wälzlagern. Mit über einem Jahrhundert Erfahrung und einer starken globalen Präsenz bietet NTN innovative Lösungen, die auf die vielfältigen Anforderungen der Industrie zugeschnitten sind – leistungsstark, zuverlässig und langlebig.

Stärken:
• Umlaufnut ermöglicht eine präzise und unkomplizierte axiale Positionierung
• Geeignet für eine breite Palette industrieller Anwendungen
• Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
• Effektive Dichtung reduziert den Pflegeaufwand
• Geeignet für hohe Drehzahlen bei gleichbleibender Betriebssicherheit

Anwendungsbereiche:
• Förderanlagen und Materialflusstechnik
• Land- und Baumaschinen
• Antriebssysteme
• Automobilindustrie
• Haushaltsgeräte
• Werkzeugmaschinen
• Fahrradindustrie und Führungssysteme

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x130x25 mm
Bruttogewicht1240 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r49500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr73500 N
Gewicht0,783 kg
Zolltarifcode84821090
101,70 exkl. MwSt.
/ Stück
121,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an