Miniaturkugellager NTN 608LLBC3/5K, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm
NTN - Einreihiges Rillenkugellager - 608LLBC3/5K
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:608LLBC3/5K
Rubix:888459
EAN:4547359552201



Produktdetails : 608 LLBC3/5K (NTN) Rillenkugellager Miniatur, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, non-contact seals on both sides
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, nicht berührende Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Labyrinthwirkung zwischen Dichtlippe und V-Nut, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x22x7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 600 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,012 g |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen