Rillenkugellager NTN 6002LLUNRC3/2AS, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 15 mm
NTN - Einreihiges Rillenkugellager - 6002LLUNRC3/2AS
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6002LLUNRC3/2AS
Rubix:3304330
EAN:4547359827521



Produktdetails : 6002LLUNRC3/2AS (NTN) Rillenkugellager NTN
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, snap ring & groove on outer diameter, contact seals on both sides
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x32x9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 31 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6000 |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2840 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6200 N |
| Gewicht | 0,116 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen