Rillenkugellager FAG 6206-C-Z-C3>V, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6206-C-Z-C3>V
Rubix:2775412
Hersteller:0955623540030
EAN:4054372858307
6206-C-Z-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6206-C-Z-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG


Dieses Rillenkugellager der Marke FAG wurde für herausragende Leistung in einer Vielzahl industrieller Anwendungen entwickelt. Es zeichnet sich durch seine hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit aus und eignet sich besonders für anspruchsvolle Umgebungen. Dank der Generation-C-Technologie verfügt dieses Lager über eine optimierte Konstruktion, die den Geräuschpegel und das Reibungsmoment reduziert, wodurch eine längere Lebensdauer und eine höhere Energieeffizienz erreicht werden.

Eigenschaften:
Dieses FAG Rillenkugellager ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und weist dank des erhöhten Radialspiels (C3) ein geringes Reibungsmoment auf. Die Stahlblechkonstruktion der Käfige sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und erhöht die Lebensdauer sowie die Widerstandsfähigkeit des Lagers. Es ist in der Lage, hohe radiale und moderate axiale Belastungen aufzunehmen und eignet sich somit ideal für Antriebssysteme und industrielle Maschinen. Das reduzierte interne Reibungsmoment trägt zur Minimierung von Energieverlusten bei und steigert die Effizienz der eingesetzten Maschinen. Dank der Generation-C-Technologie profitiert dieses Lager von einer verbesserten internen Kinematik und einer optimierten Oberflächenstruktur, was zu einem ruhigeren und effizienteren Betrieb führt.

Wartung:
Dieses Rillenkugellager ist nahezu wartungsfrei und bietet eine dauerhafte, zuverlässige Leistung. Es wird empfohlen, regelmäßige Überprüfungen des Geräuschpegels, der Vibrationen und der Betriebstemperatur durchzuführen. Eine kontinuierliche Schmierstoffüberwachung ist entscheidend, um eine langfristige Funktionalität zu gewährleisten und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Die Wahl eines geeigneten Schmiermittels ist für den optimalen Betrieb dieses Lagers essenziell.

AbDichtung:
Das Dichtungssystem basiert auf einem einseitigen Metallabdeckring, der das Eindringen von Schmutzpartikeln und groben Verunreinigungen verhindert und gleichzeitig die interne Schmierung erhält. Dieses System reduziert den Fettverlust und verlängert die Betriebsdauer, während es den Wartungsaufwand minimiert. Obwohl es nicht vollständig gegen Feuchtigkeit abdichtet, bietet es einen effektiven Schutz gegen feste Verunreinigungen und verbessert gleichzeitig die Wärmeableitung.

Markeninformation:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Wälzlagern und Antriebslösungen. Mit über 140 Jahren Erfahrung steht FAG für Qualität, Innovation und Spitzenleistung. Die Marke ist auf Kugel- und Rollenlager spezialisiert und liefert Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter Automobilindustrie, Schwerindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie erneuerbare Energien.

Stärken:
• Hohe Belastbarkeit für radiale und axiale Kräfte
• Geringes Reibungsmoment für einen effizienten Betrieb
• Effektiver Schutz vor festen Verunreinigungen
• Hochgeschwindigkeitsfähig mit minimaler Reibung
• Reduzierter Wartungsaufwand durch langlebige Konstruktion
• Niedriger Geräusch- und Vibrationspegel für einen reibungslosen Betrieb

Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager ist für eine Vielzahl industrieller und mechanischer Anwendungen geeignet:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen für den zuverlässigen Dauerbetrieb auch unter hohen Temperaturen
• Förderanlagen und Materialtransportsysteme, die konstante Leistung und eine lange Lebensdauer erfordern
• Werkzeugmaschinen wie Fräs-, Bohr- und Schleifmaschinen
• Automobilindustrie, insbesondere in Lenk- und Antriebssystemen
• Landmaschinen und Baumaschinen, die hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind
• Medizinische Geräte und Präzisionsinstrumente, die eine vibrationsarme Funktion benötigen

Dieses Lager ist außerdem für den Einsatz in Hochdruckpumpen, Turbinen, maritimen Anwendungen und in der Lebensmittelindustrie geeignet. Es ist speziell darauf ausgelegt, thermischen und mechanischen Belastungen standzuhalten und bietet eine zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite16 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielc3
Referenzdrehzahl13400 rpm
Grenzdrehzahl17800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r11300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22000 N
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an