Rillenkugellager NTN 6024C4, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 120 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:6024C4
Rubix:907759
EAN:4547359337631




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6024/C4 (NTN) Rillenkugellager NTN
Dieses Rillenkugellager der Marke NTN wurde für höchste Leistungsanforderungen in industriellen Anwendungen entwickelt. Es überzeugt durch seine Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufzunehmen und gleichzeitig die Reibung zu minimieren – für maximale Effizienz im Betrieb. Die offene Bauweise erleichtert Wartung und Kühlung, was es zur idealen Lösung für saubere Umgebungen und Hochgeschwindigkeitsanwendungen macht.
Eigenschaften:
Ausgestattet mit einem Käfig aus Stahlblech, reduziert dieses Rillenkugellager das Reibmoment deutlich, wodurch ein gleichmäßiger Lauf und minimaler Verschleiß selbst unter intensiven Einsatzbedingungen gewährleistet werden. Das vergrößerte radiale Lagerspiel (C4) ermöglicht sehr hohe Drehzahlen und kompensiert thermische Ausdehnungen – für einen stabilen Betrieb und eine geringere Überhitzungsgefahr. Die optimierte Konstruktion sorgt für eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen bei gleichzeitig minimalem Energieverlust. Es hält kombinierten Belastungen und kurzfristigen Stoßbelastungen stand und bietet somit eine ausgezeichnete Lebensdauer in anspruchsvollsten industriellen Anwendungen.
Wartung:
Die Instandhaltung dieses Lagers basiert auf einer regelmäßigen Schmierung, um Leistung und Lebensdauer langfristig zu sichern. Da es keine Dichtungen besitzt, ist ein direkter Zugang zur Sichtkontrolle und Nachschmierung möglich. Es wird empfohlen, ein hochwertiges Schmiermittel zu verwenden, das auf die jeweiligen Betriebsbedingungen abgestimmt ist. Die regelmäßige Überwachung von Betriebsparametern wie Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibrationen ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Verschleiß und trägt zur Optimierung der Lebensdauer bei.
Dichtungen:
Das Rillenkugellager ist offen ausgeführt, d. h. es verfügt über keine Dichtungen. Es ist daher anfällig gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, Partikeln und Feuchtigkeit. Der Einsatz wird in sauberen und kontrollierten Umgebungen empfohlen. Eine konsequente Wartung und der Einsatz eines geeigneten Schmiermittels helfen, das Eindringen von Schmutz zu begrenzen und die Funktionsfähigkeit zu optimieren.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und Lösungen im Bereich der mechanischen Antriebstechnik. Mit über 100 Jahren Erfahrung steht die Marke für Innovation und Qualität. NTN beliefert zahlreiche Industriezweige – darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt und Energietechnik – mit hochwertigen Komponenten. Dank modernster Technologien garantiert NTN eine optimale Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Stärken:
• Vergrößertes Lagerspiel (C4) zur besseren Aufnahme thermischer Ausdehnungen
• Gleichmäßiger Lauf dank reduzierter Reibung
• Geeignet für radiale und axiale Belastungen
• Ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
• Wartungsfreundlich durch offene Bauweise
• Optimal für saubere Einsatzumgebungen
Anwendungen:
Dieses Lager findet in zahlreichen Industriebranchen Anwendung. Es eignet sich besonders für Elektromotoren, Pumpen, Werkzeugmaschinen und Förderanlagen. Auch in der Lebensmittel- und Schiffbauindustrie gewährleistet es einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb. In der Luftfahrttechnik und Medizintechnik erfüllt es höchste Anforderungen an Präzision und Langlebigkeit. Weitere Einsatzbereiche sind Lüftungssysteme, Turbinen und landwirtschaftliche Maschinen.
Eigenschaften:
Ausgestattet mit einem Käfig aus Stahlblech, reduziert dieses Rillenkugellager das Reibmoment deutlich, wodurch ein gleichmäßiger Lauf und minimaler Verschleiß selbst unter intensiven Einsatzbedingungen gewährleistet werden. Das vergrößerte radiale Lagerspiel (C4) ermöglicht sehr hohe Drehzahlen und kompensiert thermische Ausdehnungen – für einen stabilen Betrieb und eine geringere Überhitzungsgefahr. Die optimierte Konstruktion sorgt für eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen bei gleichzeitig minimalem Energieverlust. Es hält kombinierten Belastungen und kurzfristigen Stoßbelastungen stand und bietet somit eine ausgezeichnete Lebensdauer in anspruchsvollsten industriellen Anwendungen.
Wartung:
Die Instandhaltung dieses Lagers basiert auf einer regelmäßigen Schmierung, um Leistung und Lebensdauer langfristig zu sichern. Da es keine Dichtungen besitzt, ist ein direkter Zugang zur Sichtkontrolle und Nachschmierung möglich. Es wird empfohlen, ein hochwertiges Schmiermittel zu verwenden, das auf die jeweiligen Betriebsbedingungen abgestimmt ist. Die regelmäßige Überwachung von Betriebsparametern wie Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibrationen ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Verschleiß und trägt zur Optimierung der Lebensdauer bei.
Dichtungen:
Das Rillenkugellager ist offen ausgeführt, d. h. es verfügt über keine Dichtungen. Es ist daher anfällig gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, Partikeln und Feuchtigkeit. Der Einsatz wird in sauberen und kontrollierten Umgebungen empfohlen. Eine konsequente Wartung und der Einsatz eines geeigneten Schmiermittels helfen, das Eindringen von Schmutz zu begrenzen und die Funktionsfähigkeit zu optimieren.
Markeninformationen:
NTN ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und Lösungen im Bereich der mechanischen Antriebstechnik. Mit über 100 Jahren Erfahrung steht die Marke für Innovation und Qualität. NTN beliefert zahlreiche Industriezweige – darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt und Energietechnik – mit hochwertigen Komponenten. Dank modernster Technologien garantiert NTN eine optimale Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Stärken:
• Vergrößertes Lagerspiel (C4) zur besseren Aufnahme thermischer Ausdehnungen
• Gleichmäßiger Lauf dank reduzierter Reibung
• Geeignet für radiale und axiale Belastungen
• Ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
• Wartungsfreundlich durch offene Bauweise
• Optimal für saubere Einsatzumgebungen
Anwendungen:
Dieses Lager findet in zahlreichen Industriebranchen Anwendung. Es eignet sich besonders für Elektromotoren, Pumpen, Werkzeugmaschinen und Förderanlagen. Auch in der Lebensmittel- und Schiffbauindustrie gewährleistet es einen zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb. In der Luftfahrttechnik und Medizintechnik erfüllt es höchste Anforderungen an Präzision und Langlebigkeit. Weitere Einsatzbereiche sind Lüftungssysteme, Turbinen und landwirtschaftliche Maschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 180x180x28 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2120 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 79500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 94000 N |
| Gewicht | 2,62 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen