Rillenkugellager FAG 6002-C-2HRS-C3>V, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6002-C-2HRS-C3>V
Rubix:3105660
Hersteller:0957693660030
EAN:4054372949579
6002-C-2HRS-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6002-C-2HRS-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Eigenschaften:
Dieses Lager ist ein einreihiges Rillenkugellager der Generation C von FAG, welches speziell für industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Es verfügt über einen Stahlblechkäfig, zwei Gummidichtungen und ein erhöhtes radiales Spiel der Klasse C3.

Wartung:
Dank der Gummidichtungen, die das Schmiermittel im Inneren halten, ist dieses Lager vergleichsweise wartungsarm. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand gelegentlich zu überprüfen, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden und eine ordnungsgemäße Funktion des Lagers sicherzustellen. Es sollte ebenfalls kontrolliert werden, dass die Dichtungen keine Anzeichen von Defekten aufweisen.

Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die einen optimalen Schutz vor äußeren Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit bieten.

Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und ein weltweit führender Hersteller von Lagern und Präzisionskomponenten. Mit über 100 Jahren Innovation ist sie für ihre Zuverlässigkeit und fortschrittlichen technischen Lösungen in der Automobil- und Industriebranche bekannt. Schaeffler setzt auf Qualität, Innovation und nachhaltige Entwicklung, um den Bedürfnissen von Kunden weltweit gerecht zu werden.

Stärken

• Einreihige Bauweise: Diese Konstruktion sorgt für eine ausgewogene Lastverteilung, was die Stabilität und Lebensdauer des Produkts verbessert.
• Generation C: Ermöglicht einen niedrigen Geräuschpegel und ein geringes Reibmoment.
• Gummidichtungen: Sie bieten optimalen Schutz vor Verunreinigungen und verringern das Risiko von Verschleiß, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.
• Stahlblechkäfig: Die Robustheit dieses Käfigs gewährleistet zuverlässige Leistung, selbst unter schwierigen Bedingungen, was für industrielle Anwendungen entscheidend ist.
• Erhöhtes radiales Spiel C3: Diese Eigenschaft erleichtert das Management thermischer Ausdehnungen und macht das Lager besonders geeignet für Anwendungen mit häufigen Temperaturschwankungen.

Anwendungen

• Werkzeugmaschinen: Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Bohrmaschinen usw.
• Pumpen und Ventilatoren: Elektromotoren, Belüftungssysteme usw.
• Förderanlagen und Handlingsysteme: Förderbänder, Aufzüge usw.
• Landwirtschaftliche und lebensmittelverarbeitende Geräte: Landmaschinen, Lebensmittelverarbeitungsanlagen usw.
• Textil- und Druckmaschinen: Webstühle, Druckpressen usw.
• Robotik und Automatisierung: Roboterarme, Manipulatoren usw.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie60..-c-2hrs
Grenzdrehzahl20300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2850 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6300 N
3,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an