Rillenkugellager SKF 6205 NR/C3, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6205 NR/C3
Rubix:310319
Hersteller:42445
EAN:7316571367415


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6205 NR/C3 (SKF) Rillenkugellager, Ringnut, Sprengring SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager von SKF ist eine vielseitige und leistungsstarke Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen. Es zeichnet sich durch geringe Reibung und reduzierte Geräuschentwicklung aus und erreicht gleichzeitig hohe Drehzahlen. Dank eines integrierten Sicherungsrings in der Nut des Außenrings vereinfacht dieses Lager die Montage und gewährleistet eine optimale axiale Fixierung, was seine Effizienz weiter steigert. Ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen bietet es Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem integrierten Sicherungsring in der Nut des Außenrings ausgestattet, welcher eine sichere axiale Fixierung garantiert und das Risiko von Fehlausrichtungen minimiert. Dank des C3-Radialluftspiels werden interne Reibungen reduziert, wodurch optimale Leistungen bei hohen Drehzahlen erzielt werden, während gleichzeitig thermische Ausdehnungen kompensiert werden. Der Stahlblechkäfig erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber dauerhaften und moderaten Radiallasten und sorgt für eine gute axiale Tragfähigkeit in beide Richtungen.
Wartung:
Das integrierte Sicherungsring-Design minimiert das Risiko axialer Verschiebungen und vorzeitigen Verschleißes. Das C3-Radialluftspiel reduziert zusätzlich interne Belastungen, wodurch der Wartungsaufwand verringert wird. Dennoch wird empfohlen, das Lager regelmäßig zu überprüfen und neu zu schmieren, insbesondere in staubigen Umgebungen. Die offene Bauweise erleichtert zwar den Zugang zur Wartung, bietet jedoch keinen Schutz vor Verunreinigungen.
Dichtung:
Dieses Lager ist nicht abgedichtet und somit anfällig für Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Es wird daher empfohlen, es in sauberen und kontrollierten Umgebungen zu verwenden, um die Lebensdauer zu maximieren.
Informationen zur Marke:
SKF ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Lagern mit über einem Jahrhundert Erfahrung. Bekannt für Innovation, technische Expertise und Qualitätsanspruch bietet SKF ein umfassendes Sortiment an Lösungen – von Lagern bis hin zu Schmierungssystemen. Die Produkte von SKF unterstützen diverse Industriebereiche, darunter die Automobil-, Luftfahrt- und Energiebranche.
Stärken:
• Integrierter Sicherungsring für eine sichere axiale Fixierung
• Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
• Hervorragende Wärmeableitung und Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen
• Gute Radiallastaufnahme und moderate axiale Tragfähigkeit
• Einfacher Zugang für Wartung durch offene Bauweise
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist ideal für industrielle Anwendungen wie Elektromotoren, Industrieventilatoren und Werkzeugmaschinen mit hohen Drehzahlen. Der Sicherungsring verbessert die Belastungstoleranz und erleichtert die Montage. Seine Konstruktion ist besonders geeignet für Systeme, die eine hohe Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen erfordern. Dank der effektiven Wärmeableitung sorgt dieses Lager für eine verlängerte Lebensdauer in Hochgeschwindigkeitssystemen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem integrierten Sicherungsring in der Nut des Außenrings ausgestattet, welcher eine sichere axiale Fixierung garantiert und das Risiko von Fehlausrichtungen minimiert. Dank des C3-Radialluftspiels werden interne Reibungen reduziert, wodurch optimale Leistungen bei hohen Drehzahlen erzielt werden, während gleichzeitig thermische Ausdehnungen kompensiert werden. Der Stahlblechkäfig erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber dauerhaften und moderaten Radiallasten und sorgt für eine gute axiale Tragfähigkeit in beide Richtungen.
Wartung:
Das integrierte Sicherungsring-Design minimiert das Risiko axialer Verschiebungen und vorzeitigen Verschleißes. Das C3-Radialluftspiel reduziert zusätzlich interne Belastungen, wodurch der Wartungsaufwand verringert wird. Dennoch wird empfohlen, das Lager regelmäßig zu überprüfen und neu zu schmieren, insbesondere in staubigen Umgebungen. Die offene Bauweise erleichtert zwar den Zugang zur Wartung, bietet jedoch keinen Schutz vor Verunreinigungen.
Dichtung:
Dieses Lager ist nicht abgedichtet und somit anfällig für Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Es wird daher empfohlen, es in sauberen und kontrollierten Umgebungen zu verwenden, um die Lebensdauer zu maximieren.
Informationen zur Marke:
SKF ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Lagern mit über einem Jahrhundert Erfahrung. Bekannt für Innovation, technische Expertise und Qualitätsanspruch bietet SKF ein umfassendes Sortiment an Lösungen – von Lagern bis hin zu Schmierungssystemen. Die Produkte von SKF unterstützen diverse Industriebereiche, darunter die Automobil-, Luftfahrt- und Energiebranche.
Stärken:
• Integrierter Sicherungsring für eine sichere axiale Fixierung
• Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
• Hervorragende Wärmeableitung und Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen
• Gute Radiallastaufnahme und moderate axiale Tragfähigkeit
• Einfacher Zugang für Wartung durch offene Bauweise
Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist ideal für industrielle Anwendungen wie Elektromotoren, Industrieventilatoren und Werkzeugmaschinen mit hohen Drehzahlen. Der Sicherungsring verbessert die Belastungstoleranz und erleichtert die Montage. Seine Konstruktion ist besonders geeignet für Systeme, die eine hohe Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen erfordern. Dank der effektiven Wärmeableitung sorgt dieses Lager für eine verlängerte Lebensdauer in Hochgeschwindigkeitssystemen.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 130,4 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6205 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen