Rillenkugellager NTN 60/28ZZ/5K, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 28 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6000 ZZ

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:60/28ZZ/5K
Rubix:944893
EAN:4547359803365
60/28-ZZ/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60/28 ZZ/5K (NTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NTN


Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke NTN wurde für zuverlässige und leistungsstarke Einsätze in verschiedensten industriellen Anwendungen entwickelt. Ausgestattet mit zwei metallischen Abdeckscheiben bietet es einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen und hält gleichzeitig das Reibungsniveau moderat. Dank der tiefen Laufbahnen seiner Ringe kann es radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen effizient aufnehmen. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration auch in engen Einbauverhältnissen. Seine optimierte Konstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand.

Eigenschaften:
Das Lager besteht aus Stahlblech und ist beidseitig mit metallischen Abdeckscheiben versehen, die vor Verunreinigungen schützen und das Schmiermittel im Lagerinneren halten. Die werkseitige Befettung erfolgt mit einem Hochleistungsschmierfett, das sich durch seine hohe Temperaturbeständigkeit und ausgeprägte biologische Abbaubarkeit auszeichnet. Das Standard-Radialspiel gewährleistet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen geringer Reibung und stabiler Funktion. Der robuste Stahlkäfig trägt zur hohen Belastbarkeit bei und toleriert sowohl Schläge als auch wechselnde mechanische Einflüsse. Darüber hinaus eignet sich dieses Lager für hohe Drehzahlen und überzeugt durch geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung.

Wartung:
Das Kugellager ist lebensdauergeschmiert mit einem hochwertigen Fett und benötigt daher keine regelmäßige Nachschmierung. Dennoch wird empfohlen, in regelmäßigen Abständen visuelle und akustische Kontrollen durchzuführen, um ungewöhnliche Geräusche oder Temperaturveränderungen frühzeitig zu erkennen.

Dichtungen:
Mit metallischen Abdeckscheiben auf beiden Seiten schützt dieses Lager zuverlässig vor mittelgroßen Partikeln. Die Außenringe sind mit Metallflanschen versehen, während der Innenring eine V-förmige Nut aufweist, die zusammen eine Labyrinthdichtung bilden. Diese Konstruktion minimiert das Eindringen von Schmutz und reduziert gleichzeitig den Austritt von Schmierfett. So bleibt das Schmiermittel effektiv im Lagerinneren gebunden.

Markeninformationen:
NTN zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Wälzlagern und mechanischen Lösungen und ist bekannt für technologische Expertise und kontinuierliche Innovationskraft. Das Unternehmen ist auf fünf Kontinenten vertreten, betreibt zahlreiche Produktionsstätten und unterhält dutzende Vertriebsbüros – so gewährleistet NTN Kundennähe und weltweite Versorgung. Für Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Energie oder Schwerindustrie entwickelt NTN hochpräzise Lösungen, die für maximale Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit stehen.

Stärken:
• Zuverlässiger Schutz vor Verunreinigungen durch beidseitige metallische Abdeckscheiben
• Gleichmäßiger Lauf dank Standard-Radialspiel und optimale Balance zwischen geringer Reibung und hoher Stabilität
• Geeignet für hohe Drehzahlen bei gleichzeitig geringem Geräusch- und Vibrationsniveau
• Lebensdauergeschmiert mit 5K-Spezialschmierstoff für hohe Temperaturstabilität, langfristige Schmierleistung und überdurchschnittliche Umweltverträglichkeit
• Trägt hohe radiale und moderate axiale Lasten zuverlässig

Anwendungen:
Besagtes Rillenkugellager eignet sich hervorragend für unterschiedlichste industrielle Anwendungen. In Förder- und Handhabungssystemen gewährleistet es einen ruhigen und gleichmäßigen Betrieb unter Dauerbelastung. Im Agrarbereich sowie in Bau- und Landmaschinen überzeugt es durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Einsatzbedingungen. In der Automobilindustrie wird es in Getrieben und Motoren eingesetzt, wo es eine zuverlässige Rotation unter Belastung sicherstellt.
Auch in Werkzeugmaschinen wie Fräsen und Bohrern sorgt das Lager für hohe Standzeiten bei hoher Belastung. In Getrieben und anderen industriellen Anlagen bietet es dauerhafte Betriebssicherheit. Im Haushaltsgerätebereich trägt es zur Langlebigkeit von Motoren und mechanischen Komponenten bei – und reduziert dabei den Wartungsaufwand erheblich.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x52x12 mm
Bruttogewicht97 g
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite12 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6000
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r7400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13800 N
Gewicht0,069 kg
Zolltarifcode84821090
12,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an