Rillenkugellager SKF 61906-2RZ, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:61906-2RZ
Rubix:833501
Hersteller:41802
EAN:7316576639289
61906-2RZ (SKF) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF Einzelverpa.
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61906-2RZ (SKF) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF Einzelverpa.


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF bietet eine robuste Unterstützung für Radial- und Axiallasten und erleichtert gleichzeitig die Montage. Durch sein optimiertes Design wird ein geringer Reibungswiderstand auch bei hohen Geschwindigkeiten gewährleistet, während es Schutz vor festen Verunreinigungen bietet. Dieses Produkt ist ideal für anspruchsvolle industrielle Umgebungen und garantiert zuverlässige Leistungen sowie eine lange Lebensdauer. Es eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, von Fördersystemen bis hin zu landwirtschaftlichen Geräten.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit einem Stahlblechkäfig und berührungslosen Dichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) ausgestattet. Es zeichnet sich durch eine erhöhte Verschleißfestigkeit und eine effiziente Wärmeableitung aus. Die berührungslosen Dichtungen minimieren den Schmierstoffverlust und schaffen gleichzeitig eine zuverlässige Barriere gegen Staub und feine Partikel, wodurch die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Lagers verbessert wird. Das standardmäßige radiale Lagerspiel (CN) sorgt für stabile Leistungen und eignet sich für typische industrielle Anwendungen.

Wartung:
Dank seiner ölresistenten Gummidichtungen erfordert dieses Rillenkugellager nur minimalen Wartungsaufwand und bietet gleichzeitig einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen. Regelmäßige Kontrollen stellen optimale Leistungen sicher. Durch die durchdachte Konstruktion werden die Wartungsanforderungen reduziert, während eine konstante und zuverlässige Leistung erhalten bleibt – ideal für Anwendungen mit moderaten Wartungsintervallen.

AbDichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die es effektiv vor äußeren Verunreinigungen wie Wasser, Staub und Partikeln schützen. Die aus Nitrilkautschuk (NBR) gefertigten Dichtungen sind beständig gegen Öle und Fette, was ihre Schutzfunktion zusätzlich erhöht.

Informationen zur Marke:
SKF, 1907 in Schweden gegründet, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lagertechnik und mechanische Komponenten. Als wichtiger Lieferant für über 40 Branchen zeichnet sich SKF durch seine Innovationskraft und sein Engagement zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen aus. Die Lösungen von SKF, die unter anderem in der Luftfahrt, der Energiebranche und der Fertigungsindustrie Anwendung finden, stehen für Effizienz und Langlebigkeit.

Stärken:
• Geringer Reibungswiderstand durch berührungslose Dichtungen
• Unterstützung von Radial- und Axiallasten in beide Richtungen
• Hohe Verschleißfestigkeit und Schutz vor festen Verunreinigungen
• Reduzierter Wartungsaufwand dank optimierter Schmierstoffretention
• Stabile Leistung auch bei hohen Drehzahlen

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen wie Förderanlagen, Handhabungssysteme und landwirtschaftliche Maschinen. Es ist besonders geeignet für Systeme, die hohe Radiallasten und hohe Drehzahlen erfordern. Durch sein robustes Design und den geringen Wartungsbedarf ist es eine zuverlässige Wahl für anspruchsvolle industrielle Umgebungen, darunter Produktionslinien und Logistikzentren.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie619
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl30000 rpm
Grenzdrehzahl15000 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,01 exkl. MwSt.
/ Stück
29,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an