Rillenkugellager NTN 6016LLB/2AS, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 80 mm

NTN Einreihiges Rillenkugellager 6000 LLB

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:6016LLB/2AS
Rubix:907687
EAN:4547359004182
6016 LLB/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6016 LLB/2AS (NTN) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, nicht berührende Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Labyrinthwirkung zwischen Dichtlippe und V-Nut, Befettung mit 2AS

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x125x22 mm
Bruttogewicht890 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r40000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr53000 N
Gewicht1,4 kg
Zolltarifcode84821090
66,43 exkl. MwSt.
/ Stück
79,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an