Rillenkugellager SKF 638/4-2Z, Außendurchmesser: 9 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 4 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:638/4-2Z
Rubix:449078
Hersteller:44214
EAN:7316570636048

Produktdetails : 638/4-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager der Marke SKF wurde entwickelt, um den Anforderungen von Anwendungen gerecht zu werden, die Zuverlässigkeit, Präzision und einfache Installation erfordern. Es zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, radiale und axiale Lasten in beide Richtungen zu tragen. Dank seines Dichtungssystems und der Lebensdauerschmierung bietet dieses Lager stabile Leistung und reduziert die
Wartungskosten.
Eigenschaften:
Dieses Produkt ist ein Miniatur-Kugellager mit einer einzelnen Reihe von Kugeln in einer tiefen Laufbahn. Durch seine kompakte Bauweise ist es ideal für Anwendungen, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Die Konstruktion umfasst einen Innenring, einen Außenring, eine Reihe von Kugeln und einen Käfig aus Stahlblech, der zwischen den beiden Ringen positioniert ist. Diese einfache Bauweise erfordert nur minimale Wartung. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen konstante Belastungen und absorbiert Stöße sowie kurzzeitige Lastspitzen. Zwei Deckscheiben aus Metall schützen das Lager vor festen Verunreinigungen und minimieren gleichzeitig den Schmiermittelverlust. Das Standard-Radialspiel sorgt für einen reibungslosen und geräuscharmen Betrieb, auch bei hohen Drehzahlen.
Wartung:
Dieses Miniatur-Kugellager ist mit einer hochwertigen Fettfüllung für die gesamte Lebensdauer ausgestattet und erfordert keine Nachschmierung. Dadurch werden Wartungsaufwand und Stillstandszeiten erheblich reduziert. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Kontrollen durchzuführen, um Parameter wie Vibrationen, Temperatur und Geräusche zu überwachen und mögliche Abweichungen frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Das Lager ist mit zwei Metallschutzscheiben ausgestattet, die als mechanische Barriere gegen Verunreinigungen wie mittelgroße Partikel dienen. Dieses Dichtungssystem reduziert das Eindringen von Fremdkörpern und minimiert den Verlust von Schmierstoff. Allerdings bietet es nur begrenzten Schutz gegen Feuchtigkeit, weshalb in sehr feuchten Umgebungen zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
Informationen zur Marke:
SKF, 1907 in Schweden gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern, Dichtungen und Schmierungssystemen. Mit fundierter Expertise bietet die Marke zuverlässige Lösungen für mehr als 40 Industriebereiche wie Automobilbau, Energie und Landwirtschaft. Dank ihres Engagements für Innovation trägt SKF dazu bei, die Leistung und Langlebigkeit rotierender Maschinen weltweit zu verbessern.
Stärken:
• Robuste Konstruktion und Standard-Radialspiel sorgen für stabile Leistung.
• Lebensdauerschmierung mit hochwertigem Fett reduziert den Wartungsbedarf.
• Geeignet für hohe radiale Lasten und moderate axiale Lasten in beide Richtungen.
• Die Metallschutzscheiben bieten Schutz vor festen Verunreinigungen.
• Geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen bei reibungslosem Betrieb.
• Die einfache Installation reduziert Stillstandszeiten und senkt Wartungskosten.
Anwendungen:
Dieses Miniatur-Kugellager wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen wenig Platz zur Verfügung steht, wie z. B. in kleinen Elektromotoren, Spielzeugen, Präzisionsinstrumenten, Robotern, Drohnen, medizinischen oder zahnmedizinischen Geräten, optischen Geräten, Uhren, Bürotechnik oder Modellen.
Wartungskosten.
Eigenschaften:
Dieses Produkt ist ein Miniatur-Kugellager mit einer einzelnen Reihe von Kugeln in einer tiefen Laufbahn. Durch seine kompakte Bauweise ist es ideal für Anwendungen, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Die Konstruktion umfasst einen Innenring, einen Außenring, eine Reihe von Kugeln und einen Käfig aus Stahlblech, der zwischen den beiden Ringen positioniert ist. Diese einfache Bauweise erfordert nur minimale Wartung. Der Stahlblechkäfig gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen konstante Belastungen und absorbiert Stöße sowie kurzzeitige Lastspitzen. Zwei Deckscheiben aus Metall schützen das Lager vor festen Verunreinigungen und minimieren gleichzeitig den Schmiermittelverlust. Das Standard-Radialspiel sorgt für einen reibungslosen und geräuscharmen Betrieb, auch bei hohen Drehzahlen.
Wartung:
Dieses Miniatur-Kugellager ist mit einer hochwertigen Fettfüllung für die gesamte Lebensdauer ausgestattet und erfordert keine Nachschmierung. Dadurch werden Wartungsaufwand und Stillstandszeiten erheblich reduziert. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Kontrollen durchzuführen, um Parameter wie Vibrationen, Temperatur und Geräusche zu überwachen und mögliche Abweichungen frühzeitig zu erkennen.
Dichtungen:
Das Lager ist mit zwei Metallschutzscheiben ausgestattet, die als mechanische Barriere gegen Verunreinigungen wie mittelgroße Partikel dienen. Dieses Dichtungssystem reduziert das Eindringen von Fremdkörpern und minimiert den Verlust von Schmierstoff. Allerdings bietet es nur begrenzten Schutz gegen Feuchtigkeit, weshalb in sehr feuchten Umgebungen zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
Informationen zur Marke:
SKF, 1907 in Schweden gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern, Dichtungen und Schmierungssystemen. Mit fundierter Expertise bietet die Marke zuverlässige Lösungen für mehr als 40 Industriebereiche wie Automobilbau, Energie und Landwirtschaft. Dank ihres Engagements für Innovation trägt SKF dazu bei, die Leistung und Langlebigkeit rotierender Maschinen weltweit zu verbessern.
Stärken:
• Robuste Konstruktion und Standard-Radialspiel sorgen für stabile Leistung.
• Lebensdauerschmierung mit hochwertigem Fett reduziert den Wartungsbedarf.
• Geeignet für hohe radiale Lasten und moderate axiale Lasten in beide Richtungen.
• Die Metallschutzscheiben bieten Schutz vor festen Verunreinigungen.
• Geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen bei reibungslosem Betrieb.
• Die einfache Installation reduziert Stillstandszeiten und senkt Wartungskosten.
Anwendungen:
Dieses Miniatur-Kugellager wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen wenig Platz zur Verfügung steht, wie z. B. in kleinen Elektromotoren, Spielzeugen, Präzisionsinstrumenten, Robotern, Drohnen, medizinischen oder zahnmedizinischen Geräten, optischen Geräten, Uhren, Bürotechnik oder Modellen.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x9x9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 g |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 140000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 70000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 116 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4230 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std