Miniaturkugellager NTN 609JX2LLU/1K, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 9 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 600 LLU
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:609JX2LLU/1K
Rubix:907825
EAN:4547359010633



Produktdetails : 609 JX2LLU/1K (NTN) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x24x7 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2 g |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 600 |
| Gewicht | 0,421 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1450 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3750 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen