Miniaturkugellager PTN F688-2Z, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Miniatur-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
PTN:F688-2Z
Rubix:3655495
Hersteller:897988
EAN:3660338513312




Produktdetails : F688-2Z (PTN) Miniatur Flanschrillenkugellager 2 Deckscheiben
Geflanschter Außenring, durchgehärtete Rundwälzkörper mit Punktberührung
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | miniature |
| Werkstoff | chromstahl |
| Gewicht | 4,51 g |
| Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 592 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1252 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
170,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std