Miniaturkugellager NSK 688ZZ, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Rillenkugellager Miniatur 2 Deckscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:688ZZ
Rubix:728294
Hersteller:688ZZ N
EAN:00029176376979
688-ZZ (NSK) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 688-ZZ (NSK) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben NSK


Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben NSK
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3,57 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie688..
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl36000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r710 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr710 N
Zolltarifcode84821090
7,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an