Axial-Rillenkugellager NTN 51415, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 64 mm
NTN Axial-Kugellager 51400
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:51415
Rubix:904103
EAN:4547359307429


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : 51415 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x160x64 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6220 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 64 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51400 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 5,97 kg |
| Stärke | 65 mm |
| Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
| Dichtung | open |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 269000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
464,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
552,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen